絞り込み
端子形状

丸形(1)

二つ穴端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 60~70未満(1)
内径(Φmm)
- 11(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 60
- 1/0(23)
- 2(35)
- 4(26)
- 4/0(21)
- 6(29)
- 8(36)
- 10(114)
- 11(103)
- 12(128)
- 14(177)
- 15(129)
- 16(216)
- 17(142)
- 18(193)
- 19(146)
- 20(170)
- 21(134)
- 22(160)
- 23(28)
- 24(39)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 22(1)
22
全長(mm)
- 85(1)
- 115(1)
85・115
ブランド
- 東神電気(4)
- ニチフ(1)
東神電気・ニチフ
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3