1,303件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 電線抱合範囲AWG(#)24~20 全長(mm)15.3 種類裸圧着端子 トラスコ品番473-1727 質量(g)200 寸法l(mm)9.5 寸法d(Φmm)1 寸法F(Φmm)1 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
当日出荷

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続 種類裸圧着端子 端子形状角形 材質アルミニウム、錫
1セット(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に 仕様単線非対応 全長(mm)19.5 種類裸圧着端子 端子形状先開形 電線抱合範囲AWG(#)12~10 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
1セット(100個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキビニール 定格電圧(V)600
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9 取付穴ピッチ(mm)16
1袋(50個)
56,980 税込62,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

端子形状棒形 全長(mm)15 種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538WC-2
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

端子形状棒形 全長(mm)16 種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538WC-16
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

端子形状棒形 全長(mm)19 種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538WC-13
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

端子形状棒形 全長(mm)15 種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538WC-11
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)2.5 全長(mm)16.8 エスコ品番EA538MP-22
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)5.6 全長(mm)32.5 エスコ品番EA538MN-4
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

エスコ品番EA538MN-3 幅(mm)5.6 全長(mm)26.5 種類裸圧着端子 端子形状棒形
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)4.2 全長(mm)22 エスコ品番EA538MN-2
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

端子形状棒形 種類裸圧着端子 幅(mm)3.4 全長(mm)22 エスコ品番EA538MN-1
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)22 全長(mm)52 エスコ品番EA538ML-9
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)22 全長(mm)50 エスコ品番EA538ML-8
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)22 全長(mm)50 エスコ品番EA538ML-7
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)16 全長(mm)46.5 エスコ品番EA538ML-5
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)13.5 全長(mm)36.8 エスコ品番EA538ML-4
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)13.5 全長(mm)36.8 エスコ品番EA538ML-3
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)12.5 全長(mm)31 エスコ品番EA538ML-2
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)22 全長(mm)61.3 エスコ品番EA538ML-11
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)22 全長(mm)52 エスコ品番EA538ML-10
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

端子形状角形 種類裸圧着端子 幅(mm)12.5 全長(mm)31 エスコ品番EA538ML-1
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.3 全長(mm)22 エスコ品番EA538MK-21
1個
980 税込1,078
翌日出荷

端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)9.6 全長(mm)23.7 エスコ品番EA538MJ-21
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)8 全長(mm)21 エスコ品番EA538MH-25
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)6.4 全長(mm)21 エスコ品番EA538MH-22
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

端子形状先開形 種類裸圧着端子 幅(mm)16 全長(mm)31.7 エスコ品番EA538MG-115
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

エスコ品番EA538MG-114 幅(mm)12.5 全長(mm)25.2 種類裸圧着端子 端子形状先開形
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

エスコ品番EA538MG-113 幅(mm)9 全長(mm)18.2 種類裸圧着端子 端子形状先開形
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

端子形状先開形 種類裸圧着端子 幅(mm)9 全長(mm)18.2 エスコ品番EA538MG-112
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

エスコ品番EA538MG-110 幅(mm)8 全長(mm)18 種類裸圧着端子 端子形状先開形
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

端子形状先開形 種類裸圧着端子 幅(mm)8.1 全長(mm)16.4 エスコ品番EA538MG-105
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA538MG-101 幅(mm)5.2 全長(mm)12 種類裸圧着端子 端子形状先開形
1個
1,080 税込1,188
翌々日出荷

端子形状閉端接続子 全長(mm)25.5 種類絶縁付圧着端子 エスコ品番EA538MC-23
1個
860 税込946
翌日出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります