カテゴリ
絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(10)

先開形(5)

板形(2)

棒形(16)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(17)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 1.8(1)
- 1.9(4)
- 2.2(1)
- 2.3(2)
- 2.8(2)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.7(2)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
- 5.3(4)
- 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.75(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(4)
- 14(14)
- 15(9)
- 16(15)
- 17(10)
- 18(13)
- 19(10)
- 20(12)
- 21(8)
- 22(10)
- 23(1)
- 24(1)
種類
- その他(1)
- イージーロックコネクタ(1)
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(11)
- 裸圧着端子(16)
幅(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(2)
- 2.1(1)
- 3.1(3)
- 4.5(1)
- 5.5(4)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.8(1)
- 8.4(1)
- 9.5(5)
- 9.7(1)
- 10.7(2)
1.5・1.6・1.7・2.1・3.1・4.5・5.5・6.5・7・7.8・8.4・9.5・9.7・10.7
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
クリア(3)
グリーン(3)
グレー(5)
シルバー(1)
ブラック(3)
ブルー(10)
ホワイト(4)
レッド(8)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 17
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(9)
- DST(大同端子製造)(9)
- 冨士端子工業(4)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・フエニックス・コンタクト・ELPA・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~特価1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
フェルール
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(200個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs)
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
イージーロックコネクタ用端子
ニチフ¥6,698~税込¥7,368~1箱(500個)当日出荷種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得有CSA規格取得有耐電圧(V)2000
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(TUB-2.0)
ELPA(1件のレビュー)¥256税込¥2821個当日出荷TUB-2.0種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9寸法E(mm)5.0適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形









































![2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919162-180219-02.jpg)