絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(2)
内寸(mm)
- 5.4
- 1.4(9)
- 1.7(33)
- 1.8(13)
- 2.3(41)
- 3.4(22)
- 3.5(16)
- 4(8)
- 4.5(19)
- 5.3(5)
- 5.8(18)
- 7.7(15)
- 9.4(14)
- 11.4(15)
- 13.3(9)
- 14.5(11)
- 16.4(12)
- 19.5(11)
- 21(9)
- 24(10)
- 28(10)
- 内寸(mm)をもっと見る
スリーブ形状
- 突き合せ用(2)
- 重ね合せ用(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 20.5(1)
- 27(2)
20.5・27
ブランド
- DST(大同端子製造)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。

絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用