絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
内寸(mm)
- 1.7(1)
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
種類
- 裸圧着スリーブ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
外寸(mm)
- 2.8
- 3.2(9)
- 3.3(20)
- 3.8(8)
- 3.9(10)
- 4(9)
- 4.1(15)
- 4.5(9)
- 5.4(28)
- 7(17)
- 8.9(16)
- 11.3(15)
- 13.2(13)
- 15.3(12)
- 17.5(9)
- 19.5(8)
- 22.1(10)
- 26.4(11)
- 28.5(9)
- 32.4(8)
- 37(10)
- 外寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 18(1)
7・10・12・18
ブランド
- ワイドミュラー(1)
ワイドミュラー
圧着スリーブとは、2本の電気配線を接合する配線用品です。スリーブの両端に心線を出した配線を挿入し圧着ペンチで圧着接続します。スリーブには2つの形式があり、心線を重ねるスリーブと突き合わせて接続するタイプです。また、スリーブの種類は配線するケーブルのサイズにより、0.25mm2から300mm2程度と幅広く揃っています。さらに、スリーブの材質は一般的な無酸素銅に対し、絶縁を必要とするものがナイロンなどを使った絶縁被覆付き圧着スリーブ。浸水を嫌う電気機器用の防水型圧着スリーブは、被覆を二重にした防水機能が特徴です。