絞り込み
定格電圧(V)
- 1000
- 48(1)
- 100(8)
- 250(2)
- 300(47)
- 400(10)
- 450(10)
- 500(2)
- 600(5)
ブランド
- ストーブリ / マルチコンタクト(1)
- DEGSON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
「差込み線数(本)」から絞り込む

DEGSON DINレール中継端子台 PUSH-IN式 DSシリーズ
DEGSON¥12,980税込¥14,2781パック(100個)5日以内出荷プッシュイン接続技術を採用し、単線/フェルール端子使用により工具不要で配線が可能。 。 高効率かつ迅速な接続を実現。 。 豊富なアクセサリーでユーザーのニーズに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
4mmターミナルブロックアダプター
ストーブリ / マルチコンタクト¥4,598税込¥5,0581セット(10個)48日以内出荷材質(導体メッキ)Ni色黒品名A-SLK4-R規格CE適合定格1000 V, CAT II, 32 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm