絞り込み
差込み線数(本)
  • 2(16)
  • 3(20)
  • 4(8)
  • 5(11)
  • 6(6)
  • 8(7)
種類
  • その他(2)
  • プラグジョイントコネクタ(7)
  • 差込形電線コネクタ(17)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(2)
端子形状
端子形状
先開形(1)
端子形状
差込形(1)
定格電圧(V)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 60(1)
  • 300(25)
  • 400(4)
  • 450(5)
  • 1000(1)
定格電流(A)
  • 20
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 3(11)
  • 5(13)
  • 7(1)
  • 10(13)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 30(8)
  • 32(12)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 41(4)
  • 50(1)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28
ブランド
  • ニチフ(8)
  • ワゴジャパン(5)
  • ネグロス電工(3)
  • ユーボン(3)
  • TRUSCO(2)
  • JAPPY(2)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • カワグチ(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
ニチフ・ワゴジャパン・ネグロス電工・ユーボン・TRUSCO・JAPPY・ストーブリ / マルチコンタクト・エスコ・ELPA・カワグチ・オーム電機[配線パーツ]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(5個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(5個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(10個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
差込形端子コネクター ELPA差込形端子コネクターELPA(19件のレビュー)
188税込207
1パック(5個)
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
差込形電線コネクタ TRUSCO差込形電線コネクタTRUSCO(11件のレビュー)
829税込912
1パック(4個)ほか
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
トーメーコネクタ カワグチトーメーコネクタカワグチ(3件のレビュー)
179税込197
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
2,198税込2,418
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
バナナプラグ ワゴジャパンバナナプラグワゴジャパン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(4個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)42定格電流(A)20全長(mm)40奥行(mm)8高さ(mm)15材質66ナイロン寸法F(mm)20.5引出し線長さ(mm)9~11適合電線範囲 単線(mm)0.4~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~2.5電線抱合範囲AWG(#)28-14質量(g/パック)32.35質量(g)32.35
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
4mmケーブルラグアダプター ストーブリ / マルチコンタクト4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト
8,598税込9,458
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
クイックロック ニチフクイックロックニチフ
369税込406
1セット(4個)ほか
当日出荷
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプラグジョイントコネクタ ニチフミニプラグジョイントコネクタニチフ
2,398税込2,638
1箱(10個)ほか
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
プラグコネクタ ニチフプラグコネクタニチフ
3,898税込4,288
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続トラスコ品番208-2857材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)150タイププラグコネクタM2種類プラグジョイントコネクタ適合規格電気用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120アズワン品番64-8623-23差込み線数(本)2適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
ライティングコネクタ ユーボンライティングコネクタユーボン
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20長さ(mm)(むき出し)9~11適合電線より線0.5~2.5mm2
電線コネクタ(差込型) TRUSCO電線コネクタ(差込型)TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1パック(6個)
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。種類差込形電線コネクタ紫透明差込み線数(本)6定格電圧(V)300定格電流(A)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1質量(g/パック)40トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30高さ(mm)9.1質量(g)40使用温度範囲-40~80℃
プラグコネクタ ニチフプラグコネクタニチフ
5,798税込6,378
1箱(20個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300透明使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
接続ターミナルブロック (分岐) ニチフ接続ターミナルブロック (分岐)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
プラグジョイントコネクタ ネグロス電工プラグジョイントコネクタネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)20差込み線数(本)3
1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト1mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm関連資料(1.0MB)
接続ターミナルブロック (直線) ニチフ接続ターミナルブロック (直線)ニチフ
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ差込み線数(本)3定格電流(A)20定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工ミニプラグジョイントコネクタネグロス電工
849税込934
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(2個)
翌日出荷

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

差込みコネクタ