絞り込み
定格電圧(V)
- 600(2)
定格電流(A)
- 3(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- DEGSON(7)
- ELPA(9)
- GB[制御機器](11)
- JAPPY(8)
- LINKMAN(9)
- RS PRO(9)
- T.SIN(テイシン電機)(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- はくでん(7)
- エスコ(77)
- サトーパーツ(56)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- ニチフ(26)
- ノーブランド(6)
- ユーボン(6)
- ワゴジャパン(22)
- 冨士端子工業(6)
- 大阪電具(ODK)(19)
- 富士商(7)
- ブランドをもっと見る

コネクタ ”ジョーコネクタ” 接続タイプ:T型分岐+径変更
サンハヤト¥819税込¥9011パック(10個)翌々日出荷プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。電線の皮ムキが不要です。接点が2点以上あるので接触不良を起こしません。防じん、防雨性能があります。(IP33相当)用途電源・通信・信号用電線の接続や分岐。トラスコ品番479-7558材質端子:黄銅、すずメッキ、絶縁カバー:難燃PC/ABS素材色140極数90定格電圧(V)600定格電流(A)3接続T型分岐+径変更 10個入り適合コネクタ28適用電線断面積(mm2)0.75、0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)#19~17、#27~20
コネクタ ”ジョーコネクタ” 接続タイプ:T型分岐
サンハヤト¥819税込¥9011パック(10個)翌々日出荷プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。電線の皮ムキが不要です。接点が2点以上あるので接触不良を起こしません。防じん、防雨性能があります。(IP33相当)用途電源・通信・信号用電線の接続や分岐。トラスコ品番479-7531材質端子:黄銅、すずメッキ、絶縁カバー:難燃PC/ABS素材色140極数90定格電圧(V)600定格電流(A)3接続T型分岐 10個入り適合コネクタ28適用電線断面積(mm2)0.2~0.5適合電線範囲 AWG(#)27~20
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら