サトーパーツ
バナナプラグ
バナナプラグ 金メッキ
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※TJ-560の金めっき品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857456
SA-2000-560Y
Y(黄)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857718
SA-2000-560G
G(緑)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857736
SA-2000-560W
W(白)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05857770
SA-2000-560BL
BL(青)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表