サトーパーツ
バナナプラグ
バナナプラグ 金メッキ
定格
30V-3A
耐電圧
AC500V (1分間)
適合品番
SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
色(本体)
R(赤)
絶縁抵抗
DC 500V、50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857700
SA-2000-560R
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表