サトーパーツ
ターミナル
ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し不可 ラグ端子 バナナジャック ジョンソンターミナル パネル取り付け
定格
250V-30A
材質(絶縁体)
フェノール
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
2.0以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1500 (1分間)
内容量
1個
注意
※1ツマミ取り外し : 不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04916927
T-3830-B
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表