絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(4,646)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,830)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(652)
  • AMPHENOL(235)
  • ニチフ(69)
  • ハーティング(68)
  • 山一電機(38)
  • エスコ(31)
  • 品川商工(24)
  • EDAC(18)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • SOURIAU(16)
  • THOMAS & BETTS(16)
  • フィスコインターナショナル(16)
  • オーム電機(13)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • LINKMAN(10)
  • オーム電機[配線パーツ](9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 7.3mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
    仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4364アズワン品番65-7498-71
  • フェルール端子 フエニックス・コンタクト

    フェルール端子

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931アズワン品番65-7538-58
  • ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さは 25 mm、フェルール径は 5.8 mm、スリーブの被覆厚は 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
    仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4360アズワン品番65-7490-89
  • Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:白
    仕様●ピン径:1.1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0163アズワン品番65-7710-15
  • 端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス 00F AU 0-TS-1 CC1シリーズ 圧着 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 Sensor Actuator●シリーズ:00F AU, 0-TS-1, CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:239-5102アズワン品番65-7782-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダ。MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。
    仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642アズワン品番65-7516-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
    仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917アズワン品番65-7777-57
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入

    フエニックス・コンタクト
    789,800税込868,780
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2976アズワン品番65-7490-35
  • 基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    439,800税込483,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 52-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7487アズワン品番65-7718-59
  • 基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482アズワン品番65-7722-44
  • 基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:ICC25●コード番号:240-1056アズワン品番65-7487-28
  • 基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    619,800税込681,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • 基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    239,800税込263,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
  • 基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタアクセサリ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151アズワン品番65-7570-73
  • ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3125アズワン品番65-7491-97
  • ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3124アズワン品番65-7501-68
  • ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3110アズワン品番65-7498-47
  • プラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    プラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    56,980税込62,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1086アズワン品番65-7486-59
  • プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081アズワン品番65-7486-62
  • スプライスコネクタ 白 フエニックス・コンタクト

    スプライスコネクタ 白

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色:白●シリーズ:FDX20●コード番号:240-1136アズワン品番65-7487-52
  • コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868アズワン品番65-7598-54
  • Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 20 mm、色:黄色
    仕様●ピン径:3.5mm●エントリ数:1●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:20mm●コード番号:186-0170アズワン品番65-7713-92
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    439,800税込483,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477アズワン品番65-7722-14
  • Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 フエニックス・コンタクト

    Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
  • 基板コネクタキット 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板コネクタ●シリーズ:DMCV●コード番号:240-1000アズワン品番65-7486-37
  • ブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルールキット ピン長さ 10mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 10 mm、長さ: 16 mm、色:黒
    仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●全長:16mm●コード番号:186-0168アズワン品番65-7711-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PCV●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:240-1134アズワン品番65-7500-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 3.5mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ICC25●ピッチ:3.5mm●行数:1●コード番号:240-1054アズワン品番65-7486-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
    仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7068アズワン品番65-7633-21
  • 基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 250個入

    フエニックス・コンタクト
    359,800税込395,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7485アズワン品番65-7679-41
  • 基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 32 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    759,800税込835,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
    仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956アズワン品番65-7626-46
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 表面実装 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    689,800税込758,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6960アズワン品番65-7662-91
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 12-FH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7588アズワン品番65-7497-89
  • 基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板ヘッダアクセサリー 基板ヘッダ ネジ 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    229,800税込252,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167アズワン品番65-7496-85
  • 基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板ヘッダアクセサリー ラッチ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
    仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263アズワン品番65-7560-23
  • 基板コネクタキット 1袋 500個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 500個入

    フエニックス・コンタクト
    459,800税込505,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • 基板コネクタキット 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    399,800税込439,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:SMDオスコネクタ●シリーズ:FP●コード番号:240-1018アズワン品番65-7487-31
  • 基板コネクタキット フエニックス・コンタクト

    基板コネクタキット

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UEGM プラスチック製基板ハウジング。Phoenix Contact の UEGM 電子ハウジング製品又は一般的にエンクロージャと呼ばれる高品質ポリアミド PCB ハウジング製品です。これらのハウジングは、電子ハウジングの背面にある DIN レール足場設計により、基板を DIN レールセットアップに実装 Ability と基板の総機能を備えています。このハウジングの組み立ては、ハウジングが重なり合っている部品で行われるため、簡単に取り付けることができます。また、各側
    仕様●キットタイプ:電子ハウジング-基板●コード番号:804-7385アズワン品番65-7520-69
  • 基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタ 6極 3.5mm 2列 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:DMC●ピッチ:3.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:240-0998アズワン品番65-7487-32
  • 基板コネクタ 4極 2.54mm 2列 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    基板コネクタ 4極 2.54mm 2列 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:DMCC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●コード番号:240-1147アズワン品番65-7486-39

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ