絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
ドライバー SCREWFOXフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
ワイヤストリッパー Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 8mm ピン径 1.1mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用フエニックス・コンタクト
電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWGフエニックス・コンタクト
データケーブル 3芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル コア数:4フエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズフエニックス・コンタクト