絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・エスコ・品川商工・フィスコインターナショナル・ニチフ・オーム電機・オーム電機[配線パーツ]・システック・ELPA・TRUSCO・JAPPY・西日本セフティデンキ・東方電材・ユーボン・3M(スリーエム)・HIOKI(日置電機)・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・STAHLWILLE(スタビレー)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 絶縁キャップ

131件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧引込みスリーブカバーB型 東京富士商会

    低圧引込みスリーブカバーB型

    東京富士商会
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。
    種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
  • LEDテープライト エンドキャップ20個入り マリンテック

    LEDテープライト エンドキャップ20個入り

    マリンテック
    998税込1,098
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用。テープライトをカットした際に使用するエンドキャップ。シリコンなどで取付必要
    入数(個)20
  • アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ

    アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

    西日本セフティデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
    用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]

    フィスコインターナショナル
    15,980税込17,578
    1式
    当日出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • 蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]

    フィスコインターナショナル
    68,980税込75,878
    1式
    13日以内出荷
    今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
    用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
  • ティッププロテクターL[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターL[100個入]

    フィスコインターナショナル
    46,980税込51,678
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • ティッププロテクターM[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターM[100個入]

    フィスコインターナショナル
    23,980税込26,378
    1式
    13日以内出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型S[100個入]

    フィスコインターナショナル
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):~100
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型M[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,598税込7,258
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[100個入]

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • 蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入] フィスコインターナショナル

    蓄電池極柱キャップ 縦型L[20個入]

    フィスコインターナショナル
    8,898税込9,788
    1式
    13日以内出荷
    角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応
    用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):1500~3000
  • アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]

    フィスコインターナショナル
    5,498税込6,048
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-20~T-44
  • アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個] フィスコインターナショナル

    アース線T形分岐圧着端子カバーM [10個]

    フィスコインターナショナル
    7,998税込8,798
    1式
    34日以内出荷
    他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
    用途適用:圧着端子T-44~T-76
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理が出来ます。
    極数3P M2
  • 絶縁ワッシャー(ダクト用) 品川商工

    絶縁ワッシャー(ダクト用)

    品川商工
    3,298税込3,628
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 。 M4、M5ビス兼用です。 。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • 絶縁ケーブルエンドキャップ エスコ

    絶縁ケーブルエンドキャップ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    1000V絶縁。ドイツのDIN規格に則りVDE検査を受けております(国内の型式検定は受けてません)。
  • 防水絶縁キャップ 耐候性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐候性

    オーム電機
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐候性
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機

    防水絶縁キャップ 耐油性

    オーム電機
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    10日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
  • 圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ライトアングルメス型ナイロン完全絶縁タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1箱(5袋×50個)ほか
    翌々日出荷
    全長(mm)15.2外寸(mm)9.4
  • 絶縁ケーブルエンドキャップ STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁ケーブルエンドキャップ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,598税込2,858
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    保護等級IP67
  • サーモキャップ STC JAPPY

    サーモキャップ STC

    JAPPY
    7,998税込8,798
    1袋(10本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ

    1.25-4,2-4/6P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-15ブラック
  • 1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ

    1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-14ブラック
  • 1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ

    1.25-4,2-4/3P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-13ブラック
  • 1.25-3/3P多連式絶縁キャップ(丸端子用/2個) エスコ

    1.25-3/3P多連式絶縁キャップ(丸端子用/2個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-12ブラック
  • V-5.5  絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-5.5 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-4
  • V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-3
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-22
  • V-5.5  絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-5.5 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-14
  • V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-13
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-12
  • 絶縁キャップ(20P) ニチフ

    絶縁キャップ(20P)

    ニチフ
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)青 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)青

    システック
    4,398税込4,838
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)黄

    システック
    4,298税込4,728
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷
    端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
  • サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システック

    サーモキャップ(メモリータイプ)赤

    システック
    8,598税込9,458
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)赤

    システック
    4,198税込4,618
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ