絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(26)
- 品川商工(24)
- フィスコインターナショナル(16)
- ニチフ(15)
- オーム電機(11)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- システック(8)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- 西日本セフティデンキ(2)
- 東方電材(2)
- ユーボン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 細田電器産業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・品川商工・フィスコインターナショナル・ニチフ・オーム電機・オーム電機[配線パーツ]・システック・ELPA・TRUSCO・JAPPY・西日本セフティデンキ・東方電材・ユーボン・3M(スリーエム)・HIOKI(日置電機)・PANDUIT(パンドウイット)・細田電器産業・デンカエレクトロン・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る

ギボシ端子用絶縁キャップ
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1パック(1000個)当日出荷から3日以内出荷色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕様M3.5色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9
V-1.25~5.5 絶縁キャップセット(圧着端子用)
エスコ¥5,010税込¥5,5111個当日出荷エスコ品番EA538LG-36セット内容型式:1.25(赤)(80個)、型式:1.25(黄)(80個)、型式:1.25(青)(80個)、型式:2(赤)(50個)、型式:2(黄)(50個)、型式:2(青)(50個)、型式:3.5(赤)(40個)、型式:3.5(黄)(40個)、型式:3.5(青)(40個)、型式:5.5(赤)(30個)、型式:5.5(黄)(30個)、型式:5.5(青)(30個)![ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890347-251028-02.jpg)
ティッププロテクターS[100個入]
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式13日以内出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ
品川商工¥2,998~税込¥3,298~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
ニチフ¥259税込¥2851セット(3個)当日出荷裸圧着端子用の絶縁キャップ材質ポリ塩化ビニル色白寸法L(mm)65定格電圧(V)600寸法L1(mm)35寸法L2(mm)30寸法T(mm)1.8寸法d1(Φmm)23.2寸法d2(Φmm)25適合端子125・150(mm2)共用最高使用温度(℃)60寸法d3(Φmm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)
ティッププロテクターL[20個入]
フィスコインターナショナル¥11,980税込¥13,1781式13日以内出荷着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:80mm。全幅:23mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)
蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入]
フィスコインターナショナル¥20,980税込¥23,0781式当日出荷角型極柱専用の蓄電池キャップ。3種類のサイズでMSE、NSN、SNS 蓄電池の極柱保護に幅広く対応用途内部にリブを入れることで、設置中に脱落しにくい構造となっています。設置前・設置中・設置後いつでも安心安全。別売りの専用ゴムコードを使用すれば、誤接続防止につながります。材質:キャップ/ポリプロピレン。蓄電池容量(AH):150~1000
オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641個当日出荷から13日以内出荷
保護キャップ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981箱(5個)翌々日出荷OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
防水絶縁キャップ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。定格電圧(V)600本体質量(g)約55保護等級IP67寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
絶縁キャップ
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷絶縁体の色は7色を用意しております。用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール色透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ
品川商工¥3,798~税込¥4,178~1箱(1000個)欠品中DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。仕様Cat.No.30
クリアカバースリーブの絶縁用カバー
デンカエレクトロン¥859~税込¥945~1箱(50個)ほか5日以内出荷スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。用途数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。材質PVCJIS規格JIS C 3307準拠RoHS指令(10物質対応)対応
2点止め固定具
オーム電機¥779税込¥8571箱(10個)翌々日出荷OA-QTMを2点でガッチリ固定。材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
キャップ
品川商工¥4,298税込¥4,7281袋(1000個)6日以内出荷絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。材質軟質PVC色黒寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応









![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)


![ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890347-251028-02.jpg)






![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890381-251028-02.jpg)
![蓄電池極柱キャップ 縦型M[100個入] フィスコインターナショナル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65890286-251028-02.jpg)






![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)