絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・AMPHENOL・EDAC・LINKMAN・SAMTEC・SOURIAU・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・THOMAS & BETTS・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・オーム電機・オーム電機[配線パーツ]・ニチフ・ハーティング・フィスコインターナショナル・フエニックス・コンタクト・品川商工・山一電機・日本モレックス(molex)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,913件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥27~税込¥30~
    1個ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(100個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に色白材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールキャップ 東方電材

    ビニールキャップ

    東方電材(5件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥348~税込¥383~
    1袋(100個)
    当日出荷
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥169~税込¥186~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ ニチフ

    エンドキャップ

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥228~税込¥251~
    1袋(25個)
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
    用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
    用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に色黒材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    予備端子等の絶縁キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁端子キャップ ELPA

    絶縁端子キャップ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥123税込¥135
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥779~税込¥857~
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ

    裸圧着端子・絶縁キャップセット

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    ¥169~税込¥186~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25-4/2-4  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    1.25-4/2-4 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-2色ホワイト
  • コネクトスリーブ平型 品川商工

    コネクトスリーブ平型

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(1000個)
    当日出荷
    シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
    材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ねじ止め端子の絶縁処理に。
    電圧(V)AC/DC:600 白色
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥25税込¥28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-19
  • アース端子キャップ 品川商工

    アース端子キャップ

    品川商工
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1000個)
    欠品中
    耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
    材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT色青透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(500個)ほか
    当日出荷
    色透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1セット(100個)
    当日出荷
    絶縁体の色は7色を用意しております。
    用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)トラスコ品番819-0023全長(mm)17色透明質量(g)410使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.7材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ
    ¥25税込¥28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
  • クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]

    クイックキャップセパレート

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
    用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67
  • ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[20個入]

    フィスコインターナショナル
    ¥6,698税込¥7,368
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    ¥829~税込¥912~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • 圧着端子カバー TIC38シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC38シリーズ

    ニチフ
    ¥56税込¥62
    1個
    欠品中
    適用端子38平方mm用。
    仕様●適用端子:38mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-34
  • 電線保護キャップ ELPA

    電線保護キャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(8個)
    当日出荷
    照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
    適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
  • コネクトスリーブ 品川商工

    コネクトスリーブ

    品川商工
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(1000個)
    当日出荷から8日以内出荷
    DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
    仕様Cat.No.31
  • 絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機

    絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
    仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-22
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に色黒極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • 3.5-5/5.5-5  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    3.5-5/5.5-5 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-3色ホワイト
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
    用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
  • ティッププロテクターM[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターM[20個入]

    フィスコインターナショナル
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:57mm。全幅:20mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 圧着端子カバー TIC22シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC22シリーズ

    ニチフ
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:22mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-21
  • 抜け止め形状絶縁クリアカバー TRUSCO

    抜け止め形状絶縁クリアカバー

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    十字の特殊な内側構造により、抜けにくいです。
    用途末端端子の絶縁処理に。材質塩化ビニール高さ(mm)31.2

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ