絞り込み
長さ(mm)
- 300
- 80(13)
- 100(84)
- 140(24)
- 142(16)
- 150(65)
- 160(15)
- 188(15)
- 200(76)
- 202(15)
- 203(38)
- 250(64)
- 280(16)
- 290(16)
- 360(12)
- 368(25)
- 370(22)
- 380(12)
- 450(23)
- 550(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(2)
イエロー(4)
クリア(7)
グリーン(4)
ブラウン(7)
ブラック(14)
ブルー(7)
ホワイト(20)
レッド(4)
材質
- ステンレス(1)
- ナイロン(53)
最大結束径(Φmm)
- 3.0~76(1)
- 70~80未満(20)
- 80~90未満(28)
特性
- 耐候(4)
- 耐熱(2)
最高使用温度(℃)
- 60(3)
- 80(5)
- 85(26)
- 105(3)
- -20~75(2)
- -30~80(1)
- -30~85(2)
60・80・85・105・-20~75・-30~80・-30~85
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(9)
- TRUSCO(6)
- ELPA(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- オーム電機(3)
- デンカエレクトロン(3)
- SapiSelco(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 芝軽粗材(2)
- ケニス(2)
- エスジー工業(2)
- エスケイ工機(2)
- 与板利器工業(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 東洋技研(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・デンカエレクトロン・SapiSelco・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・ネグロス電工・芝軽粗材・ケニス・エスジー工業・エスケイ工機・与板利器工業・3M(スリーエム)・NAC(長堀工業)・JEFCOM(ジェフコム)・東洋技研・河村電器産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(84)
140(24)
150(65)
200(76)
203(38)
250(64)
300
368(25)
370(22)
450(23)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥639税込¥7031パック(100本)当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ケーブルタイ 金属センサー感知可能
(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に材質66ナイロン色青
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100本)当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(50本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド カラー(アソート)
ELPA(5件のレビュー)¥247税込¥2721パック(20本)当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド
TRUSCO¥499税込¥5491袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
バインダー
エスケイ工機¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷から9日以内出荷電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
カラーケーブルタイ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(100本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。材質ナイロン66色緑、青、黄、赤 各25本RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンド
エスコ¥2,860税込¥3,1461袋(100本)翌々日出荷100本入り。カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
300x 4.8mm 結束バンド(赤/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色赤使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
300x 4.8mm 結束バンド(100本)
エスコ¥1,340税込¥1,4741袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥749税込¥8241袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
300x 4.8mm 結束バンド(黄/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色黄使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥479税込¥5271パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
300x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥1,600税込¥1,7601袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
簡単解除 リリースタイ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
300x 4.8mm 結束バンド(青/100本)
エスコ¥1,610税込¥1,7711袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6全長(mm)300色青使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
スカイロック
エスケイ工機¥199~税込¥219~1袋(10本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)材質ナイロン66色乳白RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用