絞り込み
長さ(mm)
  • 115(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 265(2)
  • 360(2)
  • 376(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 色ブラック(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~250未満(1)
材質
  • その他(2)
  • ナイロン(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
最高使用温度(℃)
  • 100
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(117)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 105(6)
  • 110(4)
  • 115(9)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 538(3)
  • -10~80(1)
  • -20~75(2)
  • -30~80(3)
  • -30~85(2)
  • -35~85(1)
  • -40~125(1)
ブランド
  • SapiSelco(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
SapiSelco・PANDUIT(パンドウイット)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
115(1)
175(1)
180(1)
265(2)
360(2)
376(1)
500(1)
750(1)
  • 「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外特性耐候、耐熱
  • 「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒

    SapiSelco
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
標準タイプ