絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 105.5(1)
- 140(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 280(1)
- 360(1)
- 380(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
- 65
- 60(5)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(117)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(3)
- 105(6)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -10~80(1)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(2)
- -35~85(1)
- -40~125(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- SapiSelco(1)
TRUSCO・SapiSelco
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
105.5(1)
140(2)
200(1)
250(1)
280(1)
360(1)
380(1)

金属センサー感知可能ケーブルタイ
SapiSelco¥879~税込¥967~1セット(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-25~65
リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。用途板金への束線取付に。材質ポリアミド66(PA66)色白最小結束径(Φmm)1.0適合パネル厚さ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応