絞り込み
長さ(mm)
- 80(7)
- 99(6)
- 100(33)
- 140(10)
- 142(10)
- 150(16)
- 152(6)
- 160(5)
- 188(12)
- 200(25)
- 202(11)
- 203(13)
- 250(19)
- 290(12)
- 292(7)
- 300(16)
- 301(9)
- 368(11)
- 370(13)
- 450(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
アソート(3)
イエロー(12)
オレンジ(6)
クリア(22)
グリーン(13)
グレー(6)
パープル(3)
ピンク(2)
ブラウン(23)
ブラック(27)
ブルー(22)
ベージュ(1)
ホワイト(42)
レッド(14)
材質
- ナイロン(105)
- ポリアセタール(1)
- ポリエチレン(6)
- ポリプロピレン(2)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(2)
- 0~300未満(1)
- 1.5~15(1)
- 2.0~35(1)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(50)
- 30~40未満(52)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(53)
- 60~70未満(25)
- 70~80未満(32)
- 80~90未満(17)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(40)
- 120~140未満(15)
- 140~160未満(15)
- 160~200未満(5)
- 200~250未満(11)
- 250~300未満(4)
- 300以上(7)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
特性
- 耐候(2)
- 難燃(5)
最高使用温度(℃)
- 85
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 90(3)
- 95(4)
- 100(3)
- 105(6)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -10~80(1)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(2)
- -35~85(1)
- -40~125(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- オーム電機(13)
- TRUSCO(8)
- SapiSelco(8)
- ELPA(3)
- アラム(3)
- ワイドミュラー(3)
- デンカエレクトロン(2)
- コンベックス(2)
- TY-Rap(2)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ユニット(1)
- JAPPY(1)
- エスジー工業(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ユーボン(1)
- プロスタイルツール(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・オーム電機・TRUSCO・SapiSelco・ELPA・アラム・ワイドミュラー・デンカエレクトロン・コンベックス・TY-Rap・コクゴ・3M(スリーエム)・ユニット・JAPPY・エスジー工業・PROCHI(プロチ)・ユーボン・プロスタイルツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(33)
150(16)
188(12)
200(25)
203(13)
250(19)
290(12)
300(16)
368(11)
370(13)
長さ(mm)をもっと見る

ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束バンド
ELPA(14件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷コードをきれいに束ねる。複数の配線の簡易結束に。ワンタッチロック式。黒色は紫外線遮断剤入りの耐候性タイプになります。
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(25本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
結束バンド カラー(アソート)
ELPA(5件のレビュー)¥208~税込¥229~1パック(20本)ほか当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
耐候性ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
メタルコンテントタイMCTMP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥289~税込¥318~1袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット カラーケーブルタイ
SapiSelco(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1セット(100本)当日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
LKタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。材質66ナイロン
ケーブルタイ 屋内用(白)
プロスタイルツール¥119~税込¥131~1袋(100本)翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色白使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥119税込¥1311袋(50本)当日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66寸法(mm)全長100×幅2.5色混色使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)1.5~22ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥579税込¥6371袋(30本)当日出荷しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)370×7.6結束径(Φmm)7~102ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85