絞り込み
長さ(mm)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 275(1)
色
イエロー(3)
クリア(1)
グリーン(2)
ピンク(3)
ブラウン(1)
ブルー(3)
レッド(2)
材質
- ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
最高使用温度(℃)
- 95
- 60(5)
- 65(2)
- 75(5)
- 80(18)
- 85(117)
- 90(3)
- 100(3)
- 105(6)
- 110(4)
- 115(10)
- 120(2)
- 150(2)
- 538(3)
- -10~80(1)
- -20~75(2)
- -30~80(3)
- -30~85(2)
- -35~85(1)
- -40~125(1)
- 最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- エスケイ工機(3)
- TRUSCO(1)
エスケイ工機・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
100(2)
150(1)
200(1)
250(1)
275(1)

リリースタイ
エスケイ工機¥279~税込¥307~1袋(10本)7日以内出荷留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~95RoHS指令(10物質対応)対応
被覆損傷防止結束バンド”オプトタイ
TRUSCO¥389税込¥4281袋(100本)当日出荷結束バンドのラチェット部が外側にあるため、電線被覆を傷つけません。柔らかいので扱いやすいです。用途ケーブル、電線の結束。トラスコ品番256-6720材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色ナチュラル使用温度範囲-40℃~95℃最大結束径(Φmm)15.0引張強度(N)98.1最小結束径(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ
エスケイ工機¥119税込¥1311袋(5色×4本)4日以内出荷仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100色赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21