絞り込み
  • 色オレンジ
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(69)
  • 色レッド(13)
長さ(mm)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 238(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • 塩ビ(3)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 40~50未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • TRUSCO(1)
PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(13)
オレンジ
オレンジ
グリーン
グリーン(6)
クリア
クリア(4)
シルバー
シルバー(2)
ブラウン
ブラウン(3)
ブラック
ブラック(10)
ブルー
ブルー(10)
ホワイト
ホワイト(69)
レッド
レッド(13)
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
セキュリティータイ TRUSCOセキュリティータイTRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100本)
当日出荷
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。仕様プレート付きトラスコ品番195-4842長さ(mm)238幅(mm)3.6厚さ(mm)2材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66)オレンジ質量(g)175使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)45引張強度(N)180アズワン品番64-8745-03
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

マーカータイ