絞り込み
長さ(mm)
- 370
- 100(6)
- 107(1)
- 108(1)
- 120(2)
- 125(2)
- 138.0(1)
- 140(5)
- 150(11)
- 160(2)
- 180(2)
- 200(10)
- 202(2)
- 225(2)
- 250(15)
- 280(2)
- 300(7)
- 301(3)
- 305(3)
- 457(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
最高使用温度(℃)
- 80(2)
材質
- ナイロン(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「長さ(mm)」から絞り込む
100(6)
140(5)
150(11)
200(10)
250(15)
300(7)
301(3)
305(3)
370
457(2)
長さ(mm)をもっと見る

リリースタイ 標準型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。用途電線、ケーブルの固定、結束。仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用