絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(2)
- 225(1)
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(1)
材質
- ポリエチレン(1)
ブランド
- エスジー工業
- モノタロウ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- Expert(3)
- ユーボン(3)
- オーム電機(2)
- 芝軽粗材(2)
- エスケイ工機(2)
- アズワン(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- PROZONE(1)
- ユニット(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アラム(1)
- KSS(1)
- ブランドをもっと見る
「長さ(mm)」から絞り込む
100(1)
125(1)
150(1)
175(1)
200(2)
225(1)

結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
エスジー工業¥1,798税込¥1,9781袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15