絞り込み
ブランド
- エスジー工業
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,680)
- Panasonic(パナソニック)(2,557)
- RS PRO(2,215)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- エスコ(1,939)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 神保電器(1,329)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
- ELPA(745)
- 明工社(540)
- AMPHENOL(379)
- オーム電機(374)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(299)
- TRUSCO(293)
- ニチフ(293)
- 未来工業(293)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
タイベース
エスジー工業¥2,898~税込¥3,188~1袋(100本)当日出荷ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ) 取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。特性耐熱性良好
タイベース
エスジー工業¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷両面テープによりパネルなどに取付可能な配線固定金具。 タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)用途ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能色黒テープ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥1,598~税込¥1,758~1セット(100本)当日出荷タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
エスジー工業¥2,598税込¥2,8581袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2色黒最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
マーキングタイ 標準
エスジー工業¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
フリータイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥2,698~税込¥2,968~1セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
リピートタイ (耐薬品タイプ)
エスジー工業¥2,898~税込¥3,188~1セット(100本)当日出荷薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50本)ほか当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フックリピートタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(100本)当日出荷タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥439税込¥4831袋(100本)欠品中多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。仕様耐熱エージング テスト:120℃色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)4.6寸法E(mm)6寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:176.4 (18.0)結束径(Φmm)1.5~38寸法G(mm)6難燃性UL94V-2
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
エスジー工業¥1,798税込¥1,9781袋(100本)欠品中ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)200寸法F(mm)16.2寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55難燃性UL94V-2
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-S275W(100本入り)黒
エスジー工業¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。トラスコ品番379-6557材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)275幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2色黒寸法F(mm)4.8寸法E(mm)5.8最大結束径(Φmm)75寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)2.5~75寸法G(mm)6.1引張強度N(kgf)ループ:176.4(18.0)引張強度(N)176.4最小結束径(Φmm)2.5特性耐候・耐熱
アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り
エスジー工業¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)13日以内出荷植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります
ヘビーリピートタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(50本)ほか当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥9,998税込¥10,9981袋(500本)3日以内出荷タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
結束バンド | プッシュリリースタイ(取付穴径Φ6.5mm~8mm)幅広押込固定タイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)3日以内出荷パネルやシャーシの取付穴(Φ6.5mm~8mm)に、ケーブルタイの頭部を固定して結束できます。電線をパネル、シャーシ壁などに固定する時にご使用ください。結束の取外しが可能で、しかも再結束できます。1.5mm~3.2mmまでの取付け板厚に対応しますので、幅広い範囲のパネルに利用できます。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)160寸法H(mm)8寸法F(mm)10寸法E(mm)18寸法T(mm)1寸法W(mm)4.7引張強度ループ:235.2 (24.0)結束径(Φmm)2.0~38寸法G(mm)5.3取付穴径(Φmm)6.5~8.0難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.5~3.2
SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)
エスジー工業¥699~税込¥769~1袋(100個)3日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)
エスジー工業¥20,980税込¥23,0781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33寸法L2(mm)18寸法W(mm)13寸法H1(mm)9寸法H2(mm)12
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)
エスジー工業¥24,980税込¥27,4781袋(500個)3日以内出荷電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
SGケーブルアクセサリー ミニステッカー
エスジー工業¥9,698税込¥10,6681袋(500個)3日以内出荷少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。 SN-2はM3用のビス穴が付いています。材質【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム色乳白寸法L(mm)20束線径(Φmm)Φ4.0~Φ5.5
SGケーブルアクセサリー ミニステッカー
エスジー工業¥7,798~税込¥8,578~1袋(500個)3日以内出荷少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。 SN-2はM3用のビス穴が付いています。材質【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム
SGケーブルアクセサリー ミニステッカー(強粘着)
エスジー工業¥10,980税込¥12,0781袋(500個)3日以内出荷少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。 SN-2はM3用のビス穴が付いています。材質【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】アクリルフォーム色黒寸法L(mm)17束線径(Φmm)6.7×3.5
SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)
エスジー工業¥13,980~税込¥15,378~1袋(500個)ほか3日以内出荷任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,398税込¥3,7381袋(100個)3日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色黒寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品)
エスジー工業¥2,798税込¥3,0781袋(100個)3日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色乳白寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
抗菌結束バンド 色:水色 スタンダードタイ 50本入 L寸:200mm
エスジー工業¥649税込¥7141袋(50本)13日以内出荷結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548アズワン品番67-4861-64
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ 標準
エスジー工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金2018年トラスコ掲載ページ3 0943
SGケーブルタイシリーズ フリーカットタイ スリム
エスジー工業¥2,498税込¥2,7481セット(25個)当日出荷自由な長さにカット可能です。耐候性に優れ屋外結束に有効です。柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。用途電線の結束などあらゆる結束に。材質ポリアセタール樹脂、特殊銅合金2018年トラスコ掲載ページ3 0943
オープンタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥859~税込¥945~1セット(100本)当日出荷頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。用途手元の見えにくい所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フリータイ (標準タイプ)
エスジー工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(100本)当日出荷から9日以内出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
オープンタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥629~税込¥692~1セット(100本)当日出荷頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。用途手元の見え辛い所などの結束作業に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料