絞り込み
長さ(mm)
  • 4.5(1)
  • 304.80(1)
  • 305(2)
  • 457(1)
  • 4500(2)
  • 10600(1)
  • 15200(1)
  • 22800(2)
  • 25000(1)
  • 30000(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
特性
  • 耐油(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ナイロン(8)
  • ポリアセタール(1)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 50(3)
  • 85(1)
  • 93(2)
  • -18~104(1)
  • -40~93(1)
50・85・93・-18~104・-40~93
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • PAIHO(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
  • エスコ(8)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • 土井製作所(2)
  • ELPA(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • KSS(1)
  • サンテレホン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
4.5(1)
304.80(1)
305(2)
457(1)
4500(2)
10600(1)
15200(1)
22800(2)
25000(1)
30000(1)
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30長さ(m)4.5使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594長さ(m)4.5材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • スーパーリールバンド リール PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド リール

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)使用温度範囲(℃)-59~85
  • 結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックテープ(ロールタイプ)1パック(10巻入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1セット(10巻)
    当日出荷
    トラスコ品番124-8213材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)655長さ(m)10.6
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ UL承認部品

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
    用途ケーブルの結束。トラスコ品番194-9312材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178最小結束径(Φmm)6.4
  • タックタイ HLCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ HLCシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。
    用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
    用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5
  • タックタイ(UL承認部品 マルーン) PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ(UL承認部品 マルーン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1式(100本)
    6日以内出荷
    ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
    材質ナイロンマルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
  • ステンレススチールバンド用クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド用クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    269,800税込296,780
    1式(5本)
    6日以内出荷
    ステンレススチールバンドをクッションスリーブに通して使用すると、人や物の損傷防止になります。 ケーブルなどの絶縁材の保護にもなり、より確実に結束できます。 ネオプレン合成ゴムは、耐紫外線性、耐油性などに優れ、屋内外で使用できます。 使用バンド幅:4.3mm 長さ:30m 色:黒
  • タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ(UL認定) マルーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途電線、ケーブルの固定、結束トラスコ品番149-4737材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5マルーン質量(g)74.8使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)127引張強度(N)222使用場所屋内

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ