絞り込み
材質
- ポリウレタン(1)
長さ(mm)
- 216(1)
- 406(1)
色
ブラック(1)
最大結束径(Φmm)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(1)
特性
- 難燃(1)
最高使用温度(℃)
- 50
- 49(4)
- 60(2)
- 80(3)
- 85(31)
- 95(6)
- 100(1)
- 105(8)
- 110(3)
- 120(1)
- 150(1)
- 538(14)
- -20~80(1)
- -29~82(1)
- -40~96(1)
- -40~97(1)
- -40~98(1)
- -40~180(1)
- -40~200(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
PANDUIT(パンドウイット)
「材質」から絞り込む
ポリウレタン(1)

エラストマー製結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1袋当日出荷から3日以内出荷柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃