絞り込み
材質
- ナイロン(2)
長さ(mm)
- 165(1)
- 200(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
ブランド
- SapiSelco
- モノタロウ(1)
- エスコ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(24)
- エスケイ工機(18)
- オーム電機(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
- ユーボン(8)
- TRUSCO(6)
- 東京富士商会(6)
- ELPA(5)
- MCO(5)
- JAPPY(4)
- 品川商工(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイネックス(3)
- コクゴ(2)
- トーマス&ベッツ(2)
- HEBOTEC(2)
- 旭電機化成(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
ナイロン(2)

ケーブルタイ マウントタイプ
SapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(50本)ほか当日出荷結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
ネジ穴付ケーブルタイ
SapiSelco¥739~税込¥813~1セット(100本)当日出荷ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。用途ホースやケーブル等の壁への固定に仕様屋内用材質ナイロン66長さ(mm)165幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)32ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16