絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(3)
  • TRUSCO(1)
長さ(m)
  • 45
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(217)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 11.5(11)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(79)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色ブラック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO

    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
    材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    65,980税込72,578
    1巻(45m)
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護