絞り込み
色
ブラック(4)
ブランド
- デンカエレクトロン(3)
- TRUSCO(1)
長さ(m)
- 45
- 1(51)
- 5(26)
- 10(30)
- 15(5)
- 15.24(3)
- 20(4)
- 22.9(4)
- 25(16)
- 30(8)
- 30.48(6)
- 45.7(4)
- 50(18)
- 60.96(6)
- 75(14)
- 100(25)
- 150(20)
- 152.4(6)
- 200(7)
- 300(5)
- 長さ(m)をもっと見る
編組チューブとは、保護のためにケーブルなどをまとめておくチューブの一つ。パソコンの内部など、幅広い場面で使用されています。編組チューブはプラスチック繊維をメッシュ状に編み込んだチューブで、伸縮性があるのが特徴。ケーブルがまとまるため見た目がスッキリする他、耐摩耗性などに優れているので断線などのリスクから守る役割があります。柔軟性や耐熱性、ほつれにくさなどが異なるため、使いやすさを考えてベストなチューブを選びましょう。
「色」から絞り込む

ブラック(4)

後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)
TRUSCO¥51,980税込¥57,1781巻当日出荷から5日以内出荷後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
UL VW-1 編組チューブ
デンカエレクトロン¥65,980税込¥72,5781巻(45m)34日以内出荷自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759