絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(16)
  • RS PRO(424)
  • タカチ電機工業(230)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • PANDUIT(パンドウイット)(192)
  • エスコ(179)
  • デンカエレクトロン(156)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(55)
  • TRUSCO(53)
  • Marrow Lin(42)
  • ユーボン(37)
  • 日本ジッパーチュービング(36)
  • 興和化成(35)
  • 東京富士商会(35)
  • カナレ電気(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヨツギ(27)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 127(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水収縮チューブ オーム電機

    防水収縮チューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1点
    当日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前140ブラック本数5収縮温度80~125℃
  • 収縮カバー オーム電機

    収縮カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
    材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
  • 常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機

    常温収縮チューブ 防水タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1点
    当日出荷
    電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
    ブラック材質EPDM
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
    材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
  • ブッシング オーム電機

    ブッシング

    オーム電機
    249税込274
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    219税込241
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • 収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機

    収縮チューブ 4/6/8mm アソート

    オーム電機
    159税込175
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性
  • L型アングルホルダー オーム電機

    L型アングルホルダー

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
    トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用型キャプコン黒小型バルブ オーム電機

    汎用型キャプコン黒小型バルブ

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
    トラスコ品番691-2510適合電線径1段目Φ4~5 2段目Φ6~8 3段目Φ8~10取付ねじPg11使用周囲温度(℃)-25~70
  • コルゲートチューブ 黒 1m オーム電機

    コルゲートチューブ 黒 1m

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    電線をまとめて、配線をすっきりさせます。 電線を入れたり、出したりが自由にできます
    材質難燃性PP長さ(m)1
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐候性
  • ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐候性

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
    特性耐候性
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムアダプタ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    当日出荷
    専用ゴムアダプタ・専用ゴムブッシュにより対象物の径に対応
    適合ゴムブッシュ:G13-型式適合品:CH-TM1・CH-TM2・CH-TMH1・CH-TMH2
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷
    ビニール巻不要です。
    用途丸端子ねじ止め用絶縁キャップ仕様端子ねじM4 AC/DC600Vトラスコ品番217-1418
  • クイックキャップセパレート オーム電機

    クイックキャップセパレート

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    22日以内出荷
    各種接続部品の収納、防水絶縁処理に。
    黒色
  • 青透明キャップ オーム電機

    青透明キャップ

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 。屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
    透明青定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大
  • 赤透明キャップ オーム電機

    赤透明キャップ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    「パチン」と被せるだけ!Eスリーブ圧着接続の絶縁処理に 。屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続
    透明赤定格電圧(V)AC/DC 600適合スリーブJIS銅線用裸圧着スリーブE-小
  • ゴムブッシュ耐候性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐候性スリット入

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐候性
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    949税込1,044
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    専用ゴムアダプタGCH-TM-ADG13と組み合わせて対象物の径に対応
    特性耐油性
  • ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
    適合電線径Φ3~4
  • ゴムブッシュ耐油性スリット入 オーム電機

    ゴムブッシュ耐油性スリット入

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    用途ワイドキャプコン専用 Φ6~13 ゴムブッシュ特性耐油性

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護