絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン
  • モノタロウ(16)
  • RS PRO(424)
  • タカチ電機工業(225)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
  • PANDUIT(パンドウイット)(191)
  • エスコ(177)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(55)
  • TRUSCO(53)
  • Marrow Lin(42)
  • ユーボン(37)
  • 日本ジッパーチュービング(36)
  • 興和化成(35)
  • 東京富士商会(35)
  • カナレ電気(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヨツギ(27)
長さ(m)
  • 0.003(1)
  • 0.5(12)
  • 1(60)
  • 5(36)
  • 10(40)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 45(3)
  • 50(15)
  • 75(14)
  • 100(16)
  • 120(1)
  • 150(14)
  • 183(1)
  • 187(1)
  • 190(1)
  • 200(10)
  • 300(4)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(64)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
  • 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(4:1)

    デンカエレクトロン(40件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
    材質ポリオレフィン全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
  • 自在ブッシュ デンカエレクトロン

    自在ブッシュ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10本)
    当日出荷
    開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
    材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
  • ソフトエジング デンカエレクトロン

    ソフトエジング

    デンカエレクトロン(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
    材質ポリエチレン
  • ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン

    ほつれにくい編組チューブ

    デンカエレクトロン(23件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • 収縮チューブ(白) デンカエレクトロン

    収縮チューブ(白)

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン

    MRXチューブ(マジックテープタイプ)

    デンカエレクトロン(9件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
    材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
  • 屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    屋外用コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷
    ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
    材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色肉厚T(mm)0.5-0.7
  • 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン

    耐熱150℃収縮チューブ(透明)

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    399税込439
    1本ほか
    当日出荷
    超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
    材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500透明使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
  • 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(3:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125
  • 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン

    耐熱200℃収縮チューブ

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
    材質フッ化エラストマー全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
  • 高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(6:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
    用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
  • カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(赤)

    デンカエレクトロン(21件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(青)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    589税込648
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(緑)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10本)
    当日出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • 熱収縮チューブカットパック デンカエレクトロン

    熱収縮チューブカットパック

    デンカエレクトロン
    1,898税込2,088
    1袋(20mm×500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • 終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン

    終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
  • 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン

    耐熱(150℃)編組チューブ

    デンカエレクトロン(18件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
    材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
  • 後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン

    後入れ編組チューブ ハードタイプ

    デンカエレクトロン
    299税込329
    1袋(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • カラー収縮チューブ(黄) デンカエレクトロン

    カラー収縮チューブ(黄)

    デンカエレクトロン(7件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
  • HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロン

    HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシートグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
  • アース配色熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    アース配色熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    3,298税込3,628
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%材質ポリオレフィン黄/緑 ストライプ長さ(m)1規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA抵抗(Ω)1014.cm伸び(%)400(熱による劣化後/350)収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)100引張強度(MPa)14適合温度(℃)-55~+125偏心30%収縮率2:1
  • HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~ デンカエレクトロン

    HBチューブ ~ホックで開け閉め可能な配線保護チューブ[ホックチューブ]~

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。 ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。 ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
    用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
  • 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    150℃超耐熱熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
    材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
  • FLRチューブ デンカエレクトロン

    FLRチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    759税込835
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4収縮後肉厚(mm)1.6
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~110
  • ETCチューブ デンカエレクトロン

    ETCチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護