絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(16)
- RS PRO(426)
- タカチ電機工業(225)
- 大栄電線工業(204)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
- PANDUIT(パンドウイット)(191)
- エスコ(177)
- デンカエレクトロン(156)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(55)
- TRUSCO(53)
- Marrow Lin(42)
- ユーボン(37)
- 日本ジッパーチュービング(36)
- 興和化成(35)
- 東京富士商会(35)
- カナレ電気(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ヨツギ(27)
- ブランドをもっと見る
色
ブラック(1)

低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用
3M¥7,498~税込¥8,248~1パック当日出荷シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット
3M¥8,298~税込¥9,128~1セット当日出荷から翌日出荷低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム色黒商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ
3M¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)ほか9日以内出荷3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー。スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア。を引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)適合ケーブル低圧電線各種