絞り込み
ブランド
- 協和ハーモネット
- モノタロウ(16)
- タカチ電機工業(225)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(184)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- デンカエレクトロン(147)
- エスコ(143)
- RS PRO(118)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(50)
- Marrow Lin(42)
- ユーボン(37)
- 興和化成(35)
- 3M(スリーエム)(35)
- 東京富士商会(35)
- 日本ジッパーチュービング(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- ヨツギ(26)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1(1)
- 1(7)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
特価

ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
スミチューブC
協和ハーモネット¥759~税込¥835~1パック(3本)ほか当日出荷から5日以内出荷比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ノイズ吸収シート
協和ハーモネット(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。寸法(mm)70×105種類関連商品引張強度(MPa)6使用限界温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗率(Ω・m)5×106
自己融着テープ/両面タイプ
協和ハーモネット¥6,398税込¥7,0381個当日出荷絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理色黒種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
自在ブッシング
協和ハーモネット¥539~税込¥593~1袋(5本)当日出荷耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルシールド
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷絶縁シート裏側のアルミ箔でケーブルを完全に覆うため確実なシールド効果を得ることができます。 装着は両面テープで貼り付けるだけですので後付け加工が簡単です。用途フラットケーブル、FPC、各種リボンケーブルのシールド対策長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シールド編組チューブ
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
編組チューブ
協和ハーモネット¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、伸縮性、絶縁






















![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)