絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電線保護

2,736件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
779税込857
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
耐熱温度(℃)60
小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業小型ホールプラグ MHDシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から翌日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
769税込846
1袋(2本)ほか
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン高収縮チューブ(6:1)デンカエレクトロン(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン耐熱150℃収縮チューブ(透明)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
透明材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
スパイラルチューブ SKYスパイラルチューブSKY(1件のレビュー)
299税込329
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター HRシリーズ タカチ電機工業フィルター HRシリーズタカチ電機工業
119税込131
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
76税込84
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプモノタロウ
5,498税込6,048
1巻(5m)
当日出荷
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。 面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5特性難燃使用温度範囲(℃)-15~+70適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)RoHS指令対応証明書(0.3MB)
フィンガーガード HF-Gシリーズ タカチ電機工業フィンガーガード HF-Gシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業ネジ式ホールプラグ SHPシリーズタカチ電機工業
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
PE支線ガード マサル工業PE支線ガードマサル工業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
HKIチューブ 北港化成HKIチューブ北港化成(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から14日以内出荷
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100標準肉厚(mm)0.4
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品 日星電気シリコンワニスガラス編組チューブ白色 ロール品日星電気(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(100m)ほか
翌日出荷
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ロッキングヘッド(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタールトラスコ品番433-7506タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン耐熱200℃収縮チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。
材質フッ化エラストマー全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性関連資料VLチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(VLチューブ).pdf(0.12MB) VL非含有証明書.pdf(0.06MB) VLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)収縮率2:01
コルゲートチューブ治具 カメダデンキコルゲートチューブ治具カメダデンキ(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具 タカチ電機工業THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具タカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュ タカチ電機工業THB387・387E・391・392用 ゴムブッシュタカチ電機工業(1件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下RoHS指令(10物質対応)対応
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻(25m)
当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
カラーアルミパネル Kシリーズ タカチ電機工業カラーアルミパネル Kシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から4日以内出荷
電線保護材 スリットチューブ TRUSCO電線保護材 スリットチューブTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷から翌日出荷
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ3 1011
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1m×10本)ほか
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズ タカチ電機工業マイクロ防水中継コネクタ THB381シリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
649税込714特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
スリットチューブ専用取付工具 TRUSCOスリットチューブ専用取付工具TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ タカチ電機工業ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズタカチ電機工業
959税込1,055
1袋(20個)
当日出荷
ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護