絞り込み
色
クリア(4)
グレー(1)
ブラウン(4)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(7)
レッド(1)
材質
- その他(1)
- ナイロン(18)
- フッ素樹脂(1)
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(126)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- RS PRO(40)
- TY-Rap(34)
- SapiSelco(13)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- 3M(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TOKISTAR(4)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

クリア(4)

グレー(1)

ブラウン(4)

ブラック(4)

ブルー(3)

ホワイト(7)

レッド(1)

VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質耐候性66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。材質66ナイロン色ナチュラル寸法D(Φmm)3.2
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青色
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。材質66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
ユーボン¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
低温接着・コンクリート用マウントベース
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
結束バンド 固定ベース ABM-SG
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)3日以内出荷から22日以内出荷スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
結束バンド 固定ベースABM
ユーボン¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色白寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
タイマウント
ユーボン¥599税込¥6591袋3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704
ユーボン¥3,798税込¥4,1781箱(5個)3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレータイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
コンベア用プッシュマウント
ユーボン¥699~税込¥769~1袋3日以内出荷プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
タイマウント
ユーボン¥399~税込¥439~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
アンカーマウントメタルコンタクト固定具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381袋(10個)3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
アンカーマウント
ユーボン¥589~税込¥648~1袋3日以内出荷66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃材質66ナイロン色乳白寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具