絞り込み
長さ(mm)
- 100(3)
- 106(1)
- 110(1)
- 120(4)
- 127(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 153(1)
- 155(1)
- 157(1)
- 188(3)
- 197(1)
- 200(1)
- 202(2)
- 203(3)
- 301(3)
- 368(3)
- その他(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- ステンレス(2)
- ナイロン(33)
- フッ素樹脂(2)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(9)
グリーン(1)
グレー(3)
シルバー(1)
ブラウン(9)
ブラック(11)
ブルー(9)
ホワイト(15)
レッド(4)
特性
- 耐候(5)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 耐食(1)
- 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
最高使用温度(℃)
- 70(1)
- 85(2)
- 90(1)
- 105(1)
70・85・90・105
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(25)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,101)
- PANDUIT(パンドウイット)(404)
- RS PRO(378)
- エスコ(333)
- TRUSCO(89)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- オーム電機(70)
- ELPA(65)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(49)
- TY-Rap(46)
- SapiSelco(43)
- フエニックス・コンタクト(39)
- エスジー工業(35)
- デンカエレクトロン(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- JAPPY(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

VHBテープ強力固定ベース
ユーボン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)当日出荷VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。 金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。 屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。 ※VHBは3M社の登録商標です。
アウトレバーリピートバンド
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50本)当日出荷取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。色黒材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
結束バンド 固定ベース SKM
ユーボン(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。色ナチュラル材質66ナイロン寸法D(Φmm)3.2
線名札(ファイバー製 WNC)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。色白材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。色ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。色青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥459~税込¥505~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
ビニタイ UBT-N100シリーズ
ユーボン¥769税込¥8461袋(100本)当日出荷から3日以内出荷カット品の長さは100mmです。 針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、緑、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(50本)ほか当日出荷金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。色青材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
ユーボン¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース色黒色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
低温接着・コンクリート用マウントベース
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。材質66ナイロン仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。色ナチュラル材質66ナイロン
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。色ナチュラル材質ナイロン仕様結束力(kg)/8sqサイズ全長127mm
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥999税込¥1,0991袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。色黒材質ナイロン・ポリエチレン全長(mm)197最大結束径(Φmm)44幅(mm)13使用温度範囲(℃)-10~70
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します色青材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)特性難燃仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~85(常時)
結束バンド 固定ベース ABM-SG
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)3日以内出荷から22日以内出荷スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。色ナチュラル材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)適合バンドUBS-100~300
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。色白材質ファイバーひも長(mm)120
結束バンド 固定ベースABM
ユーボン¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。色白材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
タイマウント
ユーボン¥599税込¥6591袋3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具色乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704
ユーボン¥3,798税込¥4,1781箱(5個)3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)タイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
コンベア用プッシュマウント
ユーボン¥699~税込¥769~1袋3日以内出荷プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。色乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
タイマウント
ユーボン¥399~税込¥439~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃