絞り込み
溶解はんだ量(kg)
  • 3.5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)(3)
  • goot(太洋電機産業)(1)
槽寸法(mm)
  • 50(3)
最高温度(℃)
  • 450
  • 220~500(1)
  • 255(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 380(1)
  • 400(2)
  • 500(1)
  • 530(2)
消費電力(W)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 800(1)
  • 1300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
3.5(1)
7(1)
ステンレスポット HAKKO(白光)ステンレスポットHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
はんだ槽 goot(太洋電機産業)はんだ槽goot(太洋電機産業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)(最高)450材質(はんだツボ)鋳鉄電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式精度(%)±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)電源コード(m)1.5(3芯コードプラグ無)ヒーターシースヒーター
はんだ槽