9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ マリンテック

    冨士製 メタルハライド船上灯 ナイスランプ

    マリンテック
    36,980税込40,678
    1式
    6日以内出荷
    ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。安定器を選ばない。安全を最優先させた設計と品質。バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
    出力(W)3000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3680000ランプ効率(Lm/W)123色温度(K)4800安定器必要
  • 安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形 岩崎電気

    安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形

    岩崎電気
    取扱い終了
    定格ランプ電力(W)700定格電圧(V)200適合ランプM700B/BH、MF700B/BH、MT700B/BH、MT700B/BH-UVC適合(ポール)6B質量(kg)14.5定格二次電圧(V)300配線長(二次側)100m以下適合器具EZH9108DT、EZH9108ST二次短絡電流(A)4
  • 安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 パルス進相形 岩崎電気

    安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 パルス進相形

    岩崎電気
    取扱い終了
    定格電圧(V)200適合ランプM2000B/BD、M2000B/BUH、MF2000B/BD、MF2000B/BUH、MT2000B/BH適合2000W用質量(kg)25定格二次電圧(V)300配線長(二次側)100m以下二次短絡電流(A)10.0
  • 安定器 クウォーツアーク用 Aタイプ用 岩崎電気

    安定器 クウォーツアーク用 Aタイプ用

    岩崎電気
    取扱い終了
    定格電圧(V)200適合ランプMT1500A-D/BH適合1500W用質量(kg)30定格二次電圧(V)240配線長(二次側)100m以下二次短絡電流(A)21.0
  • メタルハライド灯安定器 岩崎電気

    メタルハライド灯安定器

    岩崎電気
    取扱い終了
    適合ランプM1000B/BD、M1000B/BH、M1000B/BH-UVC、M1000B/BU、M1000B/BU-UVC、M1000B/G、M1000B/V、MF1000B/BD、MF1000B/BH、MF1000B/BH-UVC、MF1000B/BU、MF1000B/BU-UVC、MT1000B-D/BH、MT1000B/BH、MT1000B/BH-M、MT1000B/BH-M-UVC質量(kg)16定格二次電圧(V)300配線長(二次側)100m以下適合器具EZH9108DT、EZH9108ST二次短絡電流(A)5.5
  • 安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形 岩崎電気

    安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 ピーク進相形

    岩崎電気
    取扱い終了
    定格電圧(V)200質量(kg)15.1種類700W用定格二次電圧(V)300配線長(二次側)100m以下ポール(適合)6B二次短絡電流(A)4
  • CDM/HCI70W用安定器「専用商品」 Panasonic(パナソニック)

    CDM/HCI70W用安定器「専用商品」

    Panasonic(パナソニック)
    取扱い終了
  • 安定器 ENDO(遠藤照明)

    安定器

    ENDO(遠藤照明)
    取扱い終了

安定器』には他にこんなカテゴリがあります

メタルハライド用安定器