絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500
  • 3800(3)
  • 6300(4)
  • 7600(5)
  • 12000(10)
  • 12700(4)
  • 13500(3)
  • 14000(6)
  • 14600(9)
  • 15000(4)
  • 18000(5)
  • 19000(4)
  • 20000(4)
  • 21000(3)
  • 22000(17)
  • 23000(4)
  • 24000(13)
  • 25000(19)
  • 28000(4)
  • 30000(9)
ホース取付口
  • 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
24000(13)
25000(19)
28000(4)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ハンドグラインダー SHINANO(信濃機販)ハンドグラインダーSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。
用途金属加工バリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4トラスコ品番292-5711全長(mm)217質量(kg)0.9チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
コードレスフラップサンダ ヤナセ(柳瀬)コードレスフラップサンダヤナセ(柳瀬)
52,880税込58,168
1セット
翌日出荷
Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。
付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプU-TOOLS (埼玉精機)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

エアストレートグラインダー