絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500
- 3800(3)
- 6300(4)
- 7600(5)
- 12000(10)
- 12700(4)
- 13500(3)
- 14000(6)
- 14600(9)
- 15000(3)
- 18000(5)
- 19000(4)
- 20000(4)
- 21000(3)
- 22000(17)
- 23000(4)
- 24000(13)
- 25000(19)
- 28000(3)
- 30000(9)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
ストレートグラインダー とは、研削盤の一種で研削砥石を回転させて切断をしたり材料の表面を切断をする機械のことです。その名の通り、本体の電気モーターと回転軸が一直線になったコンパクトタイプのグラインダー。別名で、ポータブルグラインダーとも表されます。先端の砥石を交換することによって、鋳物のバリ取りや溶接部の仕上げ、磨き作業など異なる作業をひとつの道具で行うことが可能です。用途に合わせて適切な回転数を選びましょう。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
7600(5)
12000(10)
14000(6)
14600(9)
18000(5)
22000(17)
23000(4)
24000(13)
25000(19)
30000(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る

ダイグラインダーΦ6(後方排気) 4500rpm 強力タイプ
U-TOOLS (埼玉精機)¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷レギュレーター搭載用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)450全長(mm)200質量(kg)0.73高さ(mm)41口金1/4PTコレットチャック寸法(mm)6騒音レベル(dB(A))91
コードレスフラップサンダ
ヤナセ(柳瀬)¥52,880税込¥58,1681セット8日以内出荷Φ6mmコレットの充電式ストレートグラインダーです。付属品充電器×1個、チャックレンチ×2本全長(mm)280(バッテリー含む)質量(g)840径(Φmm)握り部:49回転数(min-1[r.p.m])4500コレットサイズ(mm)6バッテリー容量(Ah)2.0 リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)12
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー








![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品] グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)