絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 20000(3)
- 21000(1)
空気消費量(m3/min)
- 0.2
- 0.113(7)
- 0.16(2)
- 0.17(2)
- 0.34(2)
- 0.38(2)
- 0.39(2)
- 0.4(14)
- 0.45(5)
- 0.5(7)
- 0.51(3)
- 0.52(2)
- 0.6(4)
- 0.68(4)
- 0.7(3)
- 0.85(3)
- 0.98(4)
- 1(6)
- 1.1(5)
- 1.2(3)
- 空気消費量(m3/min)をもっと見る
ホース取付口
- 1/4(3)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- エス・ピー・エアー(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
アングルグラインダーとは、圧縮空気で駆動する研磨工具。工具の先端に研磨用の砥石ディスクを装着して金属板などの研磨やバリ取りが行えます。アングルグラインダーに取り付けることのできる砥石ディスクのサイズは、研磨する対象に合った機種ごとに異なり、外径60mmから200mm程度です。グラインダーの重さは小型サイズで600gと軽作業に適し、大型サイズでは2.3kg程度で作業しやすいように取手が付属しています。さらに、マイクロサイズでは10mmから30mmの砥石ディスクを装着でき、角度を120°まで変えられ、細かい研磨作業に便利です。
「最大回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
20000(3)
21000(1)

新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
新マイクロアングルグラインダーコレット(Φ3用)
ヤナセ(柳瀬)¥30,980税込¥34,0781個5日以内出荷先端パーツが多い3mmコレットタイプを作業しやすい120度の角度 に設定しました。全長(mm)155質量(g)230使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19空気消費量(m3/min)0.2取付穴径(Φmm)3排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
ダイ・グラインダー
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジウングカバー付です。 研削粉を飛ばさない後方排気式です。 回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。トラスコ品番297-0449全長(mm)157質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
『研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアディスクグラインダー
- エアストレートグラインダー
- マイクログラインダー
- アングルグラインダー




















![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品] SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)