絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600
  • 2000(7)
  • 2400(4)
  • 2800(4)
  • 3000(1)
  • 3200(3)
  • 3800(2)
  • 4000(2)
  • 4800(2)
  • 5000(1)
  • 5400(1)
  • 5500(2)
  • 5700(1)
  • 6000(2)
  • 6500(1)
  • 12000(2)
ブランド
  • 不二空機(1)
  • 吉田工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー