絞り込み
最大トルク(N・m)
- 1(1)
- 60(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
保証期間
- 6か月(1)
6か月
ブランド
- ベッセル
- SK11(4)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- インガソール・ランド(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- DEWALT(1)
- エスケー石鹸(1)
- SI(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
1(1)
60(1)

電動スリムラチェット 110周年限定ゴールドエディション
ベッセル¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷収納・保管・持ち運びに便利なキャリングケース入り。先端工具31個付属。通常のラチェットハンドルと変わらないサイズで電動化。電動時は1N-mで停止、手動での締め付け緩めは最大60N-mまで。ビットを差し替えることで正転逆転に対応。充電はUSB-タイプCで充電可能。セット内容プラスビット:1/2/3、マイナスビット:4/6、トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6、ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19、エクステンションバー×2、ユニバーサルジョイント×1、ソケットアダプター×1、USB充電ケーブル(1m/USB Type A⇔USB Type C)、取扱説明書六角対辺(mm)6.35最大出力トルク(N・m)(電動)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])400本体質量(g)302本体寸法(mm)全長215最大締付トルク(N・m)(手動)60バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(分)約90バッテリー容量(mAh)1400ビット全長(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応