絞り込み
最大トルク(N・m)
- 60(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 320(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ブランド
- DEEN
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DEWALT(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- KTC(1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SI(1)
- SK11(3)
- SP(サイキョウ・ファーマ)(1)
- TRUSCO(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- インガソール・ランド(1)
- コンパクトツール(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- ミルウォーキーツール(1)
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)

DEEN充電式ポケットラチェット
DEEN¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷DEENから待望の「充電式ポケットラチェット」が登場!。エアラチェットをベースに開発し、最大約3N・mの電動トルクを実現。3/8sqソケット&1/4(6.35mm)ビット対応の2WAY仕様で幅広い作業に活躍します。LED残量ゲージや誤作動防止ロック、LEDライトなど便利な機能も充実。コンパクトながらタフに使える、こだわりの電動ラチェットです。全長(mm)215質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320機能LED付/ロックスイッチ付/過電流、過電圧、低電圧保護機能付ビット差込部(mm)6.35(1/4)バッテリー容量(Ah)2トルク(N・m)【電動】2.98【手動】60充電時間(時間)約1差込角(sq.)3/8充電端子USB Type-C
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら