絞り込み
電源(V)
- 100(4)
振動角度(°)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.6(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
電流(A)
- 3.4(1)
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.8(1)
- 2.3(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ

マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
マルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:2.8°トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号1619P02870振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動角度(°)(振り子)2.8
マルチツール スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.6°トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動角度(°)(振り子)3.6
マルチツール スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.0°質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動角度(°)(振り子)3.0