絞り込み
電源(V)
- 100(1)
振動角度(°)
- 3
- 2.8(5)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)

マルチツール スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.0°質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動角度(°)(振り子)3.0