絞り込み
電源(V)
- 100(3)
振動角度(°)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(3)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- Berger(7)
- EARTH MAN(5)
- Gerber(1)
- JTC(1)
- NiteIze(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- SMT(2)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(20)
- カクイチ(1)
- ハーフェレ(1)
- フェルコ(1)
- マキタ(2)
- レザーマン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 東京オートマック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

マルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:2.8°トラスコ品番819-2252セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号1619P02870振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)振動角度(°)(振り子)2.8
マルチツール スターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.6°トラスコ品番819-2255セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)振動角度(°)(振り子)3.6
マルチツール スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。仕様振り子振動角度:3.0°質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50コード長さ(m)2.5振動数(min-1)8000~20000カーボンブラシ呼び番号160701417X振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)振動角度(°)(振り子)3.0
マルチツール16種
BOSCH(ボッシュ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。RoHS指令(10物質対応)対応