絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
振動角度(°)
- 2.8(1)
ブランド
- SK11
- Berger(7)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- EARTH MAN(5)
- Gerber(1)
- JTC(1)
- NiteIze(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SMT(2)
- アイリスオーヤマ(13)
- エスコ(20)
- カクイチ(1)
- ハーフェレ(1)
- フェルコ(1)
- マキタ(2)
- レザーマン(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 東京オートマック(1)
- ブランドをもっと見る

10.8Vマルチツール本体
SK11¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。材質樹脂質量(kg)約1.0本体寸法(mm)295×100×50機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)振動数(min-1)7500~15000モーター電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li振動角度(°)左右1.4(合計2.8)