絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22
  • 24(2)
  • 31(8)
  • 33(2)
  • 38(3)
  • 41(3)
  • 43(6)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 52(5)
  • 55(3)
  • 56(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 450(2)
  • 2850(1)
  • 2885(1)
  • 3100(5)
  • 3500(2)
  • 10000(1)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08種別PMN-080幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3切断能力1/4~3B無負荷回転数(min-1[r.p.m])22ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A電源コード(m)2.5
  • 超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン 150AーTC

    REX(レッキス工業)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    30日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付トラスコ品番852-0414セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A

    REX(レッキス工業)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    4日以内出荷
    2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業消費電力(W)750電源(V)100/200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付きトラスコ品番852-0413セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1全長(mm)930質量(kg)170全幅(mm)680全高(mm)590ねじ切り能力65~150標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
切断用カッター